G1103KPPB3

Timken (Fafnir)
G1103KPPB3

Roulement d’insert de bille - Alésage cylindrique, 1.1875 po diam. d’alésage, 2.4409 po diam. ext., 1.4375 po de largeur, service moyen
N° D’ARTICLE MI00584754
N° MFRG1103KPPB3
Prix151.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken (Fafnir)
G1103KPPB3

Roulement d’insert de bille - Alésage cylindrique, 1.1875 po diam. d’alésage, 2.4409 po diam. ext., 1.4375 po de largeur, service moyen
N° D’ARTICLE MI00584754
N° MFRG1103KPPB3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix151.49 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
G 1103 KPPB3 BRG
  • Les roulements de joint tricouches sont interchangeables dimensionnellement avec les roulements KRRB et peuvent être utilisés avec des boîtiers standard
  • Les joints Tri-Ply monopièces ont intégré une conception de joint très efficace moulée sur un capuchon extérieur. Le capuchon de l’enveloppe protège la lèvre d’étanchéité contre l’enveloppe de fibres et l’abrasion
  • Fournis avec un collier autobloquant, les roulements sont plus efficaces dans les environnements avec une contamination et une humidité sévères
  • Les roulements relubrifiables à joint tricouche sont interchangeables dimensionnellement avec les roulements G-KRRB
  • Peut être utilisé avec des boîtiers standard
  • Les roulements du joint tricouche ont un diamètre extérieur sphérique

Spécifications

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Diamètre à l’alésage
    1-3/16 po
  • Diamètre extérieur
    2.4409 po
  • Dégagement interne
    C0
  • Largeur totale
    1.4375 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    18 mm
  • Type de service
    Service moyen
  • Largeur de la bague intérieure
    1.4375 po
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2280 lbf
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rpm max.
    500 tr/min
  • Série
    G-KRRB
  • Numéro CUP du fabricant
    087796055001
  • CUP_NON
    087796055001
  • Poids
    0.83 lb
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif