Aperçu
- Les roulements de joint tricouches sont interchangeables dimensionnellement avec les roulements KRRB et peuvent être utilisés avec des boîtiers standard
- Les joints Tri-Ply monopièces ont intégré une conception de joint très efficace moulée sur un capuchon extérieur. Le capuchon de l’enveloppe protège la lèvre d’étanchéité contre l’enveloppe de fibres et l’abrasion
- Fournis avec un collier autobloquant, les roulements sont plus efficaces dans les environnements avec une contamination et une humidité sévères
- Les roulements relubrifiables à joint tricouche sont interchangeables dimensionnellement avec les roulements G-KRRB
- Peut être utilisé avec des boîtiers standard
- Les roulements du joint tricouche ont un diamètre extérieur sphérique
Spécifications
- Type d’alésageCylindrique
- Diamètre à l’alésage1-1/4 po
- Diamètre extérieur2.4409 po
- Dégagement interneC0
- Largeur totale1.4375 po
- Largeur de l’anneau extérieur18 mm
- Type de serviceService moyen
- Largeur de la bague intérieure1.4375 po
- Capacité de charge dynamique radiale4800 lbf
- Capacité de charge statique radiale2280 lbf
- Matériau de la cageNylon
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rpm max.500 tr/min
- SérieG-KRRB
- Numéro CUP du fabricant087796055018
- CUP_NON087796055018
- Poids0.77 lb
- Type de produitRoulements d'insert de bille