G1111KPPB4

Timken (Fafnir)
G1111KPPB4

Roulement à garniture à bille - Alésage cylindrique, diamètre intérieur de 1.6875 po, diamètre extérieur de 85 mm, largeur de 1.6875 po, usage moyen
N° D’ARTICLE MI00584773
N° MFRG1111KPPB4
Prix360.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken (Fafnir)
G1111KPPB4

Roulement à garniture à bille - Alésage cylindrique, diamètre intérieur de 1.6875 po, diamètre extérieur de 85 mm, largeur de 1.6875 po, usage moyen
N° D’ARTICLE MI00584773
N° MFRG1111KPPB4

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix360.18 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
G 1111 KPPB4 BRG
  • Les roulements de joint tricouches sont interchangeables dimensionnellement avec les roulements KRRB et peuvent être utilisés avec des boîtiers standard
  • Les joints Tri-Ply monopièces ont intégré une conception de joint très efficace moulée sur un capuchon extérieur. Le capuchon de l’enveloppe protège la lèvre d’étanchéité contre l’enveloppe de fibres et l’abrasion
  • Fournis avec un collier autobloquant, les roulements sont plus efficaces dans les environnements avec une contamination et une humidité sévères
  • Les roulements relubrifiables à joint tricouche sont interchangeables dimensionnellement avec les roulements G-KRRB
  • Peut être utilisé avec des boîtiers standard
  • Les roulements du joint tricouche ont un diamètre extérieur sphérique

Spécifications

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Diamètre à l’alésage
    1-11/16 po
  • Diamètre extérieur
    85 mm
  • Dégagement interne
    C0
  • Largeur totale
    1.6875 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    22 mm
  • Type de service
    Service moyen
  • Largeur de la bague intérieure
    1.6875 po
  • Capacité de charge dynamique radiale
    8150 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4000 lbf
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rpm max.
    500 tr/min
  • Série
    G-KRRB
  • Numéro CUP du fabricant
    087796104983
  • CUP_NON
    087796104983
  • Poids
    1.96 lb
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif