Aperçu
Description du fabricant
UC205-16 1 VIS DE RÉGLAGE BRG
Spécifications
- Type d’alésageCylindrique
- Diamètre à l’alésage1.0000 po
- Diamètre extérieur2.0472 po
- Largeur de l’anneau extérieur0.6690 po
- Type de serviceService moyen
- Largeur de la bague intérieure1.3390 po
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Capacité de charge dynamique radiale3150 lbf
- Capacité de charge statique radiale1780 lbf
- Matériau du roulementAcier AISI 52100
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUC200
- Page de produit du fabricant
- CUP_NON0808250100897
- Type de produitRoulements d'insert de bille
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité