Motion
GC1100KRRB

Timken (Fafnir)
GC1100KRRB

Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, diamètre intérieur de 1.0000 po, diamètre extérieur de 52 mm, largeur de 1.3438 po, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI00584811
N° MFRGC1100KRRB
Prix129.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken (Fafnir)
GC1100KRRB

Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, diamètre intérieur de 1.0000 po, diamètre extérieur de 52 mm, largeur de 1.3438 po, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI00584811
N° MFRGC1100KRRB

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix129.32 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
GC 1100 KRRB BRG
  • Relubrifiable avec des diamètres extérieurs sphériques et des joints d’étanchéité de carénage
  • L’enveloppe métallique maintient un contact étroit avec l’anneau intérieur et protège les joints en caoutchouc contre les dommages causés par la saleté ou l’enveloppe en fibre
  • Le collier concentrique est verrouillé sur l'arbre par deux vis d'arrêt situées à 120° l'une de l'autre, couplées avec des trous filetés dans le collier et des trous percés dans l'anneau intérieur du roulement
  • La conception extra large offre un support d’arbre supplémentaire et une très grande capacité de graissage

Spécifications

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Diamètre extérieur
    52 mm
  • Dégagement interne
    C0
  • Largeur totale
    1.3438 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    15 mm
  • Type de service
    Service moyen
  • Largeur de la bague intérieure
    1.3438 po
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3450 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1560 lbf
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rpm max.
    4540 tr/min
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité de la gaine
  • Série
    GC-KRRB
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    087796054790
  • CUP_NON
    087796054790
  • Poids
    0.51 lb
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif