Motion
GC1104KRRB

Timken (Fafnir)
GC1104KRRB

Roulement à roulement à billes - Alésage cylindrique, diamètre 1-1/4 po, diamètre extérieur 2.8346 po, largeur 1.6250 po, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI00584827
N° MFRGC1104KRRB
Prix202.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken (Fafnir)
GC1104KRRB

Roulement à roulement à billes - Alésage cylindrique, diamètre 1-1/4 po, diamètre extérieur 2.8346 po, largeur 1.6250 po, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI00584827
N° MFRGC1104KRRB
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
Prix202.99 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
GC 1104 KRRB BRG
  • Relubrifiable avec des diamètres extérieurs sphériques et des joints d’étanchéité de carénage
  • L’enveloppe métallique maintient un contact étroit avec l’anneau intérieur et protège les joints en caoutchouc contre les dommages causés par la saleté ou l’enveloppe en fibre
  • Le collier concentrique est verrouillé sur l'arbre par deux vis d'arrêt situées à 120° l'une de l'autre, couplées avec des trous filetés dans le collier et des trous percés dans l'anneau intérieur du roulement
  • La conception extra large offre un support d’arbre supplémentaire et une très grande capacité de graissage

Spécifications

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Diamètre à l’alésage
    1-1/4 po
  • Diamètre extérieur
    2.8346 po
  • Dégagement interne
    C0
  • Largeur totale
    1.6250 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.7480 po
  • Type de service
    Service moyen
  • Largeur de la bague intérieure
    1.6250 po
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6400 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3050 lbf
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rpm max.
    3270 tr/min
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité de la gaine
  • Série
    GC-KRRB
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    087796055186
  • CUP_NON
    087796055186
  • Poids
    1.44 lb
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif