Aperçu
- Relubrifiable avec des diamètres extérieurs sphériques et des joints d’étanchéité de carénage
- L’enveloppe métallique maintient un contact étroit avec l’anneau intérieur et protège les joints en caoutchouc contre les dommages causés par la saleté ou l’enveloppe en fibre
- Le collier concentrique est verrouillé sur l'arbre par deux vis d'arrêt situées à 120° l'une de l'autre, couplées avec des trous filetés dans le collier et des trous percés dans l'anneau intérieur du roulement
- La conception extra large offre un support d’arbre supplémentaire et une très grande capacité de graissage
Spécifications
- Type d’alésageCylindrique
- Diamètre à l’alésage1-3/8 po
- Diamètre extérieur2.8346 po
- Dégagement interneC0
- Largeur totale1.6250 po
- Largeur de l’anneau extérieur0.7480 po
- Type de serviceService moyen
- Largeur de la bague intérieure1.6250 po
- Capacité de charge dynamique radiale6400 lbf
- Capacité de charge statique radiale3050 lbf
- Matériau de la cageNylon
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rpm max.3270 tr/min
- SérieGC-KRRB
- Numéro CUP du fabricant087796055278
- CUP_NON087796055278
- Poids1.26 lb
- Type de produitRoulements d'insert de bille