Motion
GC1112KRRB

Timken (Fafnir)
GC1112KRRB

Roulement d’insert de bille - Alésage cylindrique, 1.7500 po diam. d’alésage, 3.3438 po diam. ext., 1.8438 po de largeur, service moyen
N° D’ARTICLE MI00584849
N° MFRGC1112KRRB
Prix307.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken (Fafnir)
GC1112KRRB

Roulement d’insert de bille - Alésage cylindrique, 1.7500 po diam. d’alésage, 3.3438 po diam. ext., 1.8438 po de largeur, service moyen
N° D’ARTICLE MI00584849
N° MFRGC1112KRRB
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
Votre prix307.57 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
GC 1112 KRRB BRG
  • Relubrifiable avec des diamètres extérieurs sphériques et des joints d’étanchéité de carénage
  • L’enveloppe métallique maintient un contact étroit avec l’anneau intérieur et protège les joints en caoutchouc contre les dommages causés par la saleté ou l’enveloppe en fibre
  • Le collier concentrique est verrouillé sur l'arbre par deux vis d'arrêt situées à 120° l'une de l'autre, couplées avec des trous filetés dans le collier et des trous percés dans l'anneau intérieur du roulement
  • La conception extra large offre un support d’arbre supplémentaire et une très grande capacité de graissage

Spécifications

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Diamètre à l’alésage
    1-3/4 po
  • Diamètre extérieur
    3.3465 po
  • Dégagement interne
    C0
  • Largeur totale
    1.8438 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.8661 po
  • Type de service
    Service moyen
  • Largeur de la bague intérieure
    1.8438 po
  • Capacité de charge dynamique radiale
    8150 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4000 lbf
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rpm max.
    2690 tr/min
  • Série
    GC-KRRB
  • Numéro CUP du fabricant
    087796055759
  • CUP_NON
    087796055759
  • Poids
    1.82 lb
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif