Motion
GC1115KRRB

Timken (Fafnir)
GC1115KRRB

Roulement d’insert de bille - Alésage cylindrique, 1.9375 po diam. d’alésage, 3.5433 po diam. ext., 1.9063 po de largeur, service moyen
N° D’ARTICLE MI00584855
N° MFRGC1115KRRB
Prix393.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken (Fafnir)
GC1115KRRB

Roulement d’insert de bille - Alésage cylindrique, 1.9375 po diam. d’alésage, 3.5433 po diam. ext., 1.9063 po de largeur, service moyen
N° D’ARTICLE MI00584855
N° MFRGC1115KRRB
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
Prix393.79 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
GC 1115 KRRB BRG
  • Relubrifiable avec des diamètres extérieurs sphériques et des joints d’étanchéité de carénage
  • L’enveloppe métallique maintient un contact étroit avec l’anneau intérieur et protège les joints en caoutchouc contre les dommages causés par la saleté ou l’enveloppe en fibre
  • Le collier concentrique est verrouillé sur l'arbre par deux vis d'arrêt situées à 120° l'une de l'autre, couplées avec des trous filetés dans le collier et des trous percés dans l'anneau intérieur du roulement
  • La conception extra large offre un support d’arbre supplémentaire et une très grande capacité de graissage

Spécifications

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Diamètre à l’alésage
    1-15/16 po
  • Diamètre extérieur
    3.5433 po
  • Dégagement interne
    C0
  • Largeur totale
    1.9063 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.9055 po
  • Type de service
    Service moyen
  • Largeur de la bague intérieure
    1.9063 po
  • Capacité de charge dynamique radiale
    8800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4500 lbf
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rpm max.
    3000 tr/min
  • Série
    GC-KRRB
  • Numéro CUP du fabricant
    087796055858
  • CUP_NON
    087796055858
  • Poids
    2.18 lb
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif