Motion
GC1203KRRB

Timken (Fafnir)
GC1203KRRB

Roulement d’insert de bille - Alésage cylindrique, 2.1875 po diam. d’alésage, 3.9375 po diam. ext., 2.1250 po de largeur, service moyen
N° D’ARTICLE MI00584859
N° MFRGC1203KRRB
Prix506.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken (Fafnir)
GC1203KRRB

Roulement d’insert de bille - Alésage cylindrique, 2.1875 po diam. d’alésage, 3.9375 po diam. ext., 2.1250 po de largeur, service moyen
N° D’ARTICLE MI00584859
N° MFRGC1203KRRB
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
Prix506.36 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
GC 1203 KRRB BRG
  • Relubrifiable avec des diamètres extérieurs sphériques et des joints d’étanchéité de carénage
  • L’enveloppe métallique maintient un contact étroit avec l’anneau intérieur et protège les joints en caoutchouc contre les dommages causés par la saleté ou l’enveloppe en fibre
  • Le collier concentrique est verrouillé sur l'arbre par deux vis d'arrêt situées à 120° l'une de l'autre, couplées avec des trous filetés dans le collier et des trous percés dans l'anneau intérieur du roulement
  • La conception extra large offre un support d’arbre supplémentaire et une très grande capacité de graissage

Spécifications

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Diamètre à l’alésage
    2-3/16 po
  • Diamètre extérieur
    3.9370 po
  • Dégagement interne
    C0
  • Largeur totale
    2.1250 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.9449 po
  • Type de service
    Service moyen
  • Largeur de la bague intérieure
    2.1250 po
  • Capacité de charge dynamique radiale
    10800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5630 lbf
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rpm max.
    2260 tr/min
  • Série
    GC-KRRB
  • Numéro CUP du fabricant
    087796056022
  • CUP_NON
    087796056022
  • Poids
    2.88 lb
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif