Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageCylindrique
- Diamètre à l’alésage2-7/16 po
- Diamètre extérieur4.3307 po
- Dégagement interneC0
- Largeur totale2.3750 po
- Largeur de l’anneau extérieur1.0630 po
- Type de serviceService moyen
- Largeur de la bague intérieure2.3750 po
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Capacité de charge dynamique radiale13200 lbf
- Capacité de charge statique radiale6950 lbf
- Matériau de la cageNylon
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rpm max.2060 tr/min
- Type de jointJoint d’étanchéité de la gaine
- SérieGC-KRRB
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Numéro CUP du fabricant087796056121
- CUP_NON087796056121
- Poids3.45 lb
- Type de roulementBalle
- Type de produitRoulements d'insert de bille