Aperçu
- Conçu pour une utilisation dans les applications où un couple de démarrage bas et un couple de fonctionnement bas sont nécessaires
- Scellé des deux côtés
- Comprend un anneau élastique
Spécifications
- Type d’alésageCylindrique
- Diamètre à l’alésage1/2 po
- Diamètre extérieur1.8504 po
- Dégagement interneC0
- Largeur totale1.2188 po
- Largeur de l’anneau extérieur0.6250 po
- Type de serviceService moyen
- Largeur de la bague intérieure1.2188 po
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Matériau de la cageNylon
- Revêtement de finitionEnduit d’oxyde noir
- Rpm max.5220 tr/min
- SérieER
- Type de lubrificationRelubrifiable
- CUP_NON087796102163
- Poids0.34 lb
- Type de roulementBalle
- Type de produitRoulements d'insert de bille