Motion
ER15
Roulement à roulement à billes - Alésage cylindrique, diamètre 15/16 po, diamètre extérieur 2.0472 po, largeur 1.3438 po, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI00584937
N° MFRER15
Prix84.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à roulement à billes - Alésage cylindrique, diamètre 15/16 po, diamètre extérieur 2.0472 po, largeur 1.3438 po, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI00584937
N° MFRER15
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
Prix84.12 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ER-15 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Diamètre à l’alésage
    15/16 po
  • Diamètre extérieur
    2.0472 po
  • Dégagement interne
    C0
  • Largeur totale
    1.3438 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.7500 po
  • Type de service
    Service moyen
  • Largeur de la bague intérieure
    1.3438 po
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3490 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1760 lbf
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Revêtement de finition
    Enduit d’oxyde noir
  • Type de joint
    Couvercle étroit
  • Série
    ER
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • CUP_NON
    087796103054
  • Poids
    0.56 lb
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif