Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageCylindrique
- Diamètre à l’alésage1.0000 po
- Diamètre extérieur2.0472 po
- Largeur de l’anneau extérieur0.7500 po
- Type de serviceService moyen
- Largeur de la bague intérieure1.3750 po
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Capacité de charge dynamique radiale3150 lbf
- Capacité de charge statique radiale1780 lbf
- Matériau du roulementAcier AISI 52100
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieSER200
- Page de produit du fabricant
- CUP_NON0808250104239
- Type de produitRoulements d'insert de bille