Motion
ER16
Ball Insert Bearing - Straight Bore, 1 in Bore Diam., 2.0500 in OD, 1.3750 in Width, Medium Duty, Set Screw Locking
N° D’ARTICLE MI00584956
N° MFRER16
Prix76.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ball Insert Bearing - Straight Bore, 1 in Bore Diam., 2.0500 in OD, 1.3750 in Width, Medium Duty, Set Screw Locking
N° D’ARTICLE MI00584956
N° MFRER16

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix76.13 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ER16 PALIER
  • Étanchéité permanente et prélubrifié pour une longue durée de vie
  • Prégraissé avec de la graisse Shell Alvania n° 2 dosée
  • Deux vis de pression à pointe coupelle moletée offrent une excellente résistance au desserrement dans des conditions vibratoires
  • La finition en oxyde noir offre une résistance accrue à la corrosion
  • Deux trous de lubrification permettent un regraissage

Spécifications

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Diamètre extérieur
    2.0500 po
  • Dégagement interne
    C0
  • Largeur totale
    1.3750 po
  • Température de fonctionnement maximale
    300 °F
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.7500 po
  • Type de service
    Service moyen
  • Largeur de la bague intérieure
    1.3750 po
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Rayon du filet
    0.040 po
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1770 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3145 lbf
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Revêtement de finition
    Enduit d’oxyde noir
  • Rpm max.
    5000 tr/min
  • Série
    Nice®
  • Application
    Machinerie textile, machinerie agricole, poulies, rouleaux porteurs, équipement de manutention
  • Numéro CUP du fabricant
    637400390709
  • CUP_NON
    637400390709
  • Poids
    0.68 lb
  • Type de roulement
    Mise à la terre de précision, anneau intérieur allongé, diamètre extérieur métrique
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif