Motion
VER-218
Roulement à roulement à billes - Alésage droit, diamètre 1-1/8 po, diamètre extérieur 2.4409 po, largeur 1.5000 po, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI00584970
N° MFRVER-218
Prix93.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à roulement à billes - Alésage droit, diamètre 1-1/8 po, diamètre extérieur 2.4409 po, largeur 1.5000 po, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI00584970
N° MFRVER-218

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix93.23 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
VER-218 INSERT BILLE BRG
  • Roulement cylindrique de diamètre extérieur de style ER avec bouton-pression et bagues de roulement en oxyde noir
  • Anneau intérieur renforcé par zone avec vis d'arrêt à espacement de 120° avec vis d'arrêt à facettes diamant
  • Joint d’étanchéité et déflecteur à une seule lèvre

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    1-1/8 po
  • Diamètre extérieur
    2.4409 po
  • Dégagement interne
    Standard
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Largeur totale
    1.5000 po
  • Température de fonctionnement maximale
    200 °F
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.8750 po
  • Type de service
    Service moyen
  • Largeur de la bague intérieure
    1.5000 po
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 200 °F
  • Rayon du filet
    0.0400 po
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4381 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    2567 lb
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Plastique
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • Matériau du dispositif de retenue
    Nylon renforcé de fibre de verre moulée
  • Type de dispositif de retenue
    Dispositif de retenue de roulement à billes
  • Type de joint
    Joint de contact à lèvres simple avec Flinger
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Série
    VER 200
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Angle de désalignement
    Aucun
  • Type de boîtier
    Insert (style ER)
  • Insérer le matériel
    52100 Roulement en acier, intérieur noir oxydé
  • Lubrifiant
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Type de lubrification
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Lubrification
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Dessin CAD
  • Numéro de catalogue du fabricant
    VER-218
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289859641
  • CUP_NON
    662289859641
  • Poids
    0.85 lb
  • Relubrifiable
    Oui

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif