Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageCylindrique
- Diamètre à l’alésage1-3/8 po
- Diamètre extérieur2.8346 po
- Dégagement interneC0
- Largeur totale1.6875 po
- Largeur de l’anneau extérieur0.9375 po
- Type de serviceService moyen
- Largeur de la bague intérieure1.6875 po
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Capacité de charge dynamique radiale6400 lbf
- Capacité de charge statique radiale3440 lbf
- Matériau de la cageNylon
- Revêtement de finitionEnduit d’oxyde noir
- Type de jointCouvercle étroit
- SérieER
- Type de lubrificationRelubrifiable
- CUP_NON087796103078
- Poids1.29 lb
- Type de roulementBalle
- Type de produitRoulements d'insert de bille