Aperçu
- Étanchéité permanente et prélubrifié pour une longue durée de vie
- Prégraissé avec de la graisse Shell Alvania n° 2 dosée
- Deux vis de pression à pointe coupelle moletée offrent une excellente résistance au desserrement dans des conditions vibratoires
- La finition en oxyde noir offre une résistance accrue à la corrosion
- Deux trous de lubrification permettent un regraissage
Spécifications
- Type d’alésageCylindrique
- Diamètre à l’alésage1-7/16 po
- Diamètre extérieur2.8400 po
- Dégagement interneC0
- Largeur totale1.6875 po
- Température de fonctionnement maximale300 °F
- Largeur de l’anneau extérieur0.9375 po
- Type de serviceService moyen
- Largeur de la bague intérieure1.6875 po
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de fermetureScellé
- Rayon du filet0.040 po
- Capacité de charge dynamique radiale3450 lbf
- Capacité de charge statique radiale5755 lbf
- Matériau du roulement52100 Acier de qualité des roulements
- Matériau de la cageNylon
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Revêtement de finitionEnduit d’oxyde noir
- Rpm max.5000 tr/min
- SérieNice®
- ApplicationMachinerie textile, machinerie agricole, poulies, rouleaux porteurs, équipement de manutention
- Numéro CUP du fabricant637400390730
- CUP_NON637400390730
- Poids1.37 lb
- Type de roulementMise à la terre de précision, anneau intérieur allongé, diamètre extérieur métrique
- Type de produitRoulements d'insert de bille