Motion
ER24
Roulement à roulement à billes - Alésage cylindrique, diamètre 1-1/2 po, diamètre extérieur 3.1496 po, largeur 1.9375 po, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI00585051
N° MFRER24
Prix137.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à roulement à billes - Alésage cylindrique, diamètre 1-1/2 po, diamètre extérieur 3.1496 po, largeur 1.9375 po, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI00585051
N° MFRER24

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix137.64 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ER-24 BRG
  • Conçu pour une utilisation dans les applications où un couple de démarrage bas et un couple de fonctionnement bas sont nécessaires
  • Scellé des deux côtés
  • Comprend un anneau élastique

Spécifications

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Diamètre à l’alésage
    1-1/2 po
  • Diamètre extérieur
    3.1496 po
  • Dégagement interne
    C0
  • Largeur totale
    1.9375 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    1.0938 po
  • Type de service
    Service moyen
  • Largeur de la bague intérieure
    1.9375 po
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Capacité de charge dynamique radiale
    8130 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4460 lbf
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Revêtement de finition
    Enduit d’oxyde noir
  • Rpm max.
    2920 tr/min
  • Type de joint
    Couvercle étroit
  • Série
    ER
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • CUP_NON
    087796054646
  • Poids
    1.79 lb
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif