Aperçu
- Étanchéité permanente et prélubrifié pour une longue durée de vie
- Prégraissé avec de la graisse Shell Alvania n° 2 dosée
- Deux vis de pression à pointe coupelle moletée offrent une excellente résistance au desserrement dans des conditions vibratoires
- La finition en oxyde noir offre une résistance accrue à la corrosion
- Deux trous de lubrification permettent un regraissage
Spécifications
- Type d’alésageCylindrique
- Diamètre à l’alésage1-1/2 po
- Diamètre extérieur3.1500 po
- Dégagement interneC0
- Largeur totale1.9375 po
- Température de fonctionnement maximale300 °F
- Largeur de l’anneau extérieur1.0938 po
- Type de serviceService moyen
- Largeur de la bague intérieure1.9375 po
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de fermetureScellé
- Rayon du filet0.062 po
- Capacité de charge dynamique radiale4025 lbf
- Capacité de charge statique radiale6535 lbf
- Matériau du roulement52100 Acier de qualité des roulements
- Matériau de la cageNylon
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Revêtement de finitionEnduit d’oxyde noir
- Rpm max.5000 tr/min
- SérieNice®
- ApplicationMachinerie textile, machinerie agricole, poulies, rouleaux porteurs, équipement de manutention
- Numéro CUP du fabricant637400390747
- CUP_NON637400390747
- Poids2 lb
- Type de roulementMise à la terre de précision, anneau intérieur allongé, diamètre extérieur métrique
- Type de produitRoulements d'insert de bille