Motion
VER-226
Roulement à roulement à billes - Alésage droit, diamètre 1-5/8 po, diamètre extérieur 3.3470 po, largeur 1.9380 po, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI00585070
N° MFRVER-226
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à roulement à billes - Alésage droit, diamètre 1-5/8 po, diamètre extérieur 3.3470 po, largeur 1.9380 po, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI00585070
N° MFRVER-226
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
VER-226 BILLE BRG INSERT
  • Roulement cylindrique de diamètre extérieur de style ER avec bouton-pression et bagues de roulement en oxyde noir
  • Anneau intérieur renforcé par zone avec vis d'arrêt à espacement de 120° avec vis d'arrêt à facettes diamant
  • Joint d’étanchéité et déflecteur à une seule lèvre

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    1-5/8 po
  • Diamètre extérieur
    3.3470 po
  • Dégagement interne
    Standard
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Largeur totale
    1.9380 po
  • Température de fonctionnement maximale
    200 °F
  • Largeur de l’anneau extérieur
    1.0940 po
  • Type de service
    Service moyen
  • Largeur de la bague intérieure
    1.9380 po
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 200 °F
  • Rayon du filet
    0.0620 po
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7901 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    5139 lb
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Plastique
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Rpm max.
    3000 tr/min
  • Matériau du dispositif de retenue
    Nylon renforcé de fibre de verre moulée
  • Type de dispositif de retenue
    Dispositif de retenue de roulement à billes
  • Type de joint
    Joint de contact à lèvres simple avec Flinger
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Série
    VER 200
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Angle de désalignement
    Aucun
  • Type de boîtier
    Insert (style ER)
  • Insérer le matériel
    52100 Roulement en acier, intérieur noir oxydé
  • Lubrifiant
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Type de lubrification
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Lubrification
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Dessin CAD
  • Numéro de catalogue du fabricant
    VER-226
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289868322
  • CUP_NON
    662289868322
  • Poids
    2.02 lb
  • Relubrifiable
    Oui

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif