Aperçu
- Roulement cylindrique de diamètre extérieur de style ER avec bouton-pression et bagues de roulement en oxyde noir
- Anneau intérieur renforcé par zone avec vis d'arrêt à espacement de 120° avec vis d'arrêt à facettes diamant
- Joint d’étanchéité et déflecteur à une seule lèvre
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage1-11/16 po
- Diamètre extérieur3.3470 po
- Dégagement interneStandard
- Type de roulementRoulement à billes
- Largeur totale1.9380 po
- Température de fonctionnement maximale200 °F
- Largeur de l’anneau extérieur1.0940 po
- Type de serviceService moyen
- Largeur de la bague intérieure1.9380 po
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Plage de température de fonctionnement-20 à 200 °F
- Rayon du filet0.0620 po
- Capacité de charge dynamique radiale7901 lb
- Capacité de charge statique radiale5139 lb
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Matériau de la cagePlastique
- Anneau à pression inclusAvec anneau à bouton-pression
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Rpm max.3000 tr/min
- Matériau du dispositif de retenueNylon renforcé de fibre de verre moulée
- Type de dispositif de retenueDispositif de retenue de roulement à billes
- Type de jointJoint de contact à lèvres simple avec Flinger
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- SérieVER 200
- Cote de précisionABEC 1
- Angle de désalignementAucun
- Type de boîtierInsert (style ER)
- Insérer le matériel52100 Roulement en acier, intérieur noir oxydé
- LubrifiantGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Type de lubrificationGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- LubrificationGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Dessin CAD
- Numéro de catalogue du fabricantVER-227
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289859719
- CUP_NON662289859719
- Poids1.91 lb
- RelubrifiableOui