Aperçu
- Conçu pour une utilisation dans les applications où un couple de démarrage bas et un couple de fonctionnement bas sont nécessaires
- Scellé des deux côtés
- Comprend un anneau élastique
Spécifications
- Type d’alésageCylindrique
- Diamètre à l’alésage1-11/16 po
- Diamètre extérieur85 mm
- Dégagement interneC0
- Largeur totale1.9375 po
- Largeur de l’anneau extérieur1.0938 po
- Type de serviceService moyen
- Largeur de la bague intérieure1.9375 po
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Capacité de charge dynamique radiale8160 lbf
- Capacité de charge statique radiale4600 lbf
- Matériau de la cageNylon
- Revêtement de finitionEnduit d’oxyde noir
- Rpm max.2690 tr/min
- Type de jointCouvercle étroit
- SérieER
- Type de lubrificationRelubrifiable
- CUP_NON087796054660
- Poids1.94 lb
- Type de roulementBalle
- Type de produitRoulements d'insert de bille