Aperçu
Description du fabricant
ER28 BRG ET SS. ER28
- Roulement à billes non monté de 1 3/4 po, Qualité standard, verrouillable à vis de fixation, joint de contact à lèvre unique
Spécifications
- Type d’alésageCylindrique
- Diamètre à l’alésage1 3/4 po
- Diamètre extérieur3.3465 po
- Largeur totale3.6900 po
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Largeur de l’anneau extérieur1.0927 po
- Type de serviceBrg à bille pour service standard
- Largeur de la bague intérieure1.9375 po
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Plage de température de fonctionnement-40 à +225 °F
- Capacité de charge dynamique radiale5670 lbf
- Capacité de charge statique radiale4590 lbf
- Matériau du roulementOxyde noir
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rpm max.4000 tr/min
- Matériau du dispositif de retenueNylon
- Type de jointN Joint à lèvres
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- SérieRoulements à billes - Roulements de rechange non montés
- Type de graisseExxon Ronex MP standard
- Taille du filetage5/16-24 po
- CUP_NON662864003124
- Poids1.85 lb
- Type de produitRoulements d'insert de bille
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité