Motion
ER36
Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre 2-1/4 po, diamètre extérieur 4.3307 po, largeur 2.3800 po, support de bille pour service standard, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI00585148
N° MFRER36
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre 2-1/4 po, diamètre extérieur 4.3307 po, largeur 2.3800 po, support de bille pour service standard, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI00585148
N° MFRER36
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
ER36 BRG ET SS. ER36
  • Roulement à billes non monté de 2 1/4 po, Qualité standard, verrouillable à vis de fixation, joint de contact à lèvre unique

Spécifications

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Diamètre à l’alésage
    2 1/4 po
  • Diamètre extérieur
    4.3307 po
  • Largeur totale
    2.3800 po
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Largeur de l’anneau extérieur
    1.2490 po
  • Type de service
    Brg à bille pour service standard
  • Largeur de la bague intérieure
    2.5625 po
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +225 °F
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9110 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    8080 lbf
  • Matériau du roulement
    Oxyde noir
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rpm max.
    4000 tr/min
  • Matériau du dispositif de retenue
    Nylon
  • Type de joint
    N Joint à lèvres
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Série
    Roulements à billes - Roulements de rechange non montés
  • Type de graisse
    Exxon Ronex MP standard
  • Taille du filetage
    3/8-24 po
  • CUP_NON
    662864003537
  • Poids
    4.10 lb
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif