Motion
ER-46
Roulement à roulement à billes - Alésage droit, diamètre 2-7/8 po, diamètre extérieur 5.1181 po, largeur 3.0625 po, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI00585175
N° MFRER-46
Prix790.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à roulement à billes - Alésage droit, diamètre 2-7/8 po, diamètre extérieur 5.1181 po, largeur 3.0625 po, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI00585175
N° MFRER-46

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix790.76 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ER-46 BRG
  • Avec joint Flinger
  • Complexe de lithium; EP; NLGI#2

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    2-7/8 po
  • Diamètre extérieur
    5.1181 po
  • Dégagement interne
    CN
  • Largeur totale
    3.0625 po
  • Température de fonctionnement maximale
    220 °F
  • Largeur de l’anneau extérieur
    1.5000 po
  • Type de service
    Service moyen
  • Largeur de la bague intérieure
    3.0625 po
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 220 °F
  • Rayon du filet
    0.08 po
  • Capacité de charge dynamique radiale
    14839 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    11224 lbf
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Type de cage
    Dispositif de retenue pour la conduite terrestre
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Rpm max.
    2450 tr/min
  • Type de joint
    Feutre
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Série
    ER
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Longueur de l’alésage
    3.0630 po
  • Insérer le matériel
    52100 Acier de roulement
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro de catalogue du fabricant
    701090
  • Numéro CUP du fabricant
    662461008881
  • CUP_NON
    662461008881
  • Poids
    6.37 lb
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif