Motion
ER47
Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre 2-15/16 po, diamètre extérieur 5.1181 po, largeur 2.7500 po, support de bille pour service standard, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI00585180
N° MFRER47
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre 2-15/16 po, diamètre extérieur 5.1181 po, largeur 2.7500 po, support de bille pour service standard, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI00585180
N° MFRER47

Disponibilité :
Stock limité
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
ER47 BRG ET SS. ER47
  • Roulement à billes non monté de 2 15/16 po, Qualité standard, verrouillable à vis de fixation, joint de contact à lèvre unique

Spécifications

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Diamètre à l’alésage
    2 15/16 po
  • Diamètre extérieur
    5.1181 po
  • Largeur totale
    2.7500 po
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Largeur de l’anneau extérieur
    1.4990 po
  • Type de service
    Brg à bille pour service standard
  • Largeur de la bague intérieure
    3.0625 po
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +225 °F
  • Capacité de charge dynamique radiale
    10700 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    8460 lbf
  • Matériau du roulement
    Oxyde noir
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rpm max.
    2700 tr/min
  • Matériau du dispositif de retenue
    Nylon
  • Type de joint
    N Joint à lèvres
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Série
    Roulements à billes - Roulements de rechange non montés
  • Type de graisse
    Exxon Ronex MP standard
  • Taille du filetage
    3/8-24 po
  • CUP_NON
    662864003735
  • Poids
    5.65 lb
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif