Motion
ER8K
Roulement à roulement à billes - Alésage droit, diamètre intérieur de 1/2 po, diamètre extérieur de 47 mm, largeur de 2.5000 po, usage moyen, bague concentrique verrouillable
N° D’ARTICLE MI00585229
N° MFRER8K
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à roulement à billes - Alésage droit, diamètre intérieur de 1/2 po, diamètre extérieur de 47 mm, largeur de 2.5000 po, usage moyen, bague concentrique verrouillable
N° D’ARTICLE MI00585229
N° MFRER8K
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
ER8K BRG ET COL ER8K
  • Roulement à billes non monté de 1/2 po, Qualité standard, dispositif de verrouillage Centrik-Lok, joint de contact à lèvre unique

Spécifications

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Diamètre à l’alésage
    1/2 po
  • Diamètre extérieur
    1.8504 po
  • Largeur totale
    2.5000 po
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.6240 po
  • Type de service
    Brg à bille pour service standard
  • Largeur de la bague intérieure
    1.2188 po
  • Dispositif de verrouillage
    Col Centrik-Lok
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2210 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1480 lbf
  • Matériau du roulement
    Oxyde noir
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rpm max.
    10000 tr/min
  • Matériau du dispositif de retenue
    Nylon
  • Type de joint
    N Joint à lèvres
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Série
    Roulements à billes - Roulements de rechange non montés
  • Type de graisse
    Exxon Ronex MP standard
  • Taille du filetage
    #10-32
  • CUP_NON
    662864003803
  • Poids
    0.62 lb
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif