Aperçu
- Sans joint Flinger
- Complexe de lithium; EP; NLGI#2
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage3-3/16 po
- Diamètre extérieur5.5118 po
- Largeur totale3.2500 po
- Température de fonctionnement maximale220 °F
- Largeur de l’anneau extérieur1.6875 po
- Type de serviceService moyen
- Largeur de la bague intérieure3.2500 po
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Plage de température de fonctionnement-20 à 220 °F
- Capacité de charge dynamique radiale17412 lbf
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Type de cageDispositif de retenue pour la conduite terrestre
- Matériau de la cageLaiton
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Type de jointContact unique pour les lèvres
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- SérieER
- Insérer le matériel52100 Acier de roulement
- Dessin CAD
- Numéro de catalogue du fabricant703948
- Numéro CUP du fabricant662461025086
- CUP_NON662461025086
- Poids7.85 lb
- Type de roulementBalle
- Type de produitRoulements d'insert de bille