Aperçu
- Roulement à billes non monté de 1 po, Qualité standard, dispositif de verrouillage Centrik-Lok, joint d’étanchéité à contact à lèvre unique
Spécifications
- Type d’alésageCylindrique
- Diamètre à l’alésage1.0000 po
- Diamètre extérieur2.0472 po
- Largeur totale2.5000 po
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Largeur de l’anneau extérieur0.7490 po
- Type de serviceBrg à bille pour service standard
- Largeur de la bague intérieure1.3750 po
- Dispositif de verrouillageCol Centrik-Lok
- Capacité de charge dynamique radiale2430 lbf
- Capacité de charge statique radiale1760 lbf
- Matériau du roulementOxyde noir
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rpm max.9600 tr/min
- Matériau du dispositif de retenueNylon
- Type de jointN Joint à lèvres
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- SérieRoulements à billes - Roulements de rechange non montés
- Type de graisseExxon Ronex MP standard
- Taille du filetage1/4-28 po
- CUP_NON662864004114
- Poids0.60 lb
- Type de produitRoulements d'insert de bille