Aperçu
Description du fabricant
ER18K BRG ET COL ER18K
- Roulement à billes non monté de 1 1/8 po, Qualité standard, dispositif de verrouillage Centrik-Lok, joint de contact à lèvre unique
Spécifications
- Type d’alésageCylindrique
- Diamètre à l’alésage1 1/8 po
- Diamètre extérieur2.4409 po
- Largeur totale3.0000 po
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Largeur de l’anneau extérieur0.8740 po
- Type de serviceBrg à bille pour service standard
- Largeur de la bague intérieure1.5000 po
- Dispositif de verrouillageCol Centrik-Lok
- Capacité de charge dynamique radiale3380 lbf
- Capacité de charge statique radiale2530 lbf
- Matériau du roulementOxyde noir
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rpm max.8000 tr/min
- Matériau du dispositif de retenueNylon
- Type de jointN Joint à lèvres
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- SérieRoulements à billes - Roulements de rechange non montés
- Type de graisseExxon Ronex MP standard
- Taille du filetage1/4-28 po
- CUP_NON662864004282
- Poids0.94 lb
- Type de produitRoulements d'insert de bille
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité