Motion
ER22K
Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre 1-3/8 po, diamètre extérieur 2.8346 po, largeur 3.0000 po, usage moyen, bague concentrique verrouillable
N° D’ARTICLE MI00585252
N° MFRER22K
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre 1-3/8 po, diamètre extérieur 2.8346 po, largeur 3.0000 po, usage moyen, bague concentrique verrouillable
N° D’ARTICLE MI00585252
N° MFRER22K

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
ER22K BRG ET COL ER22K
  • Roulement à billes non monté de 1 3/8 po, Qualité standard, dispositif de verrouillage Centrik-Lok, joint de contact à lèvre unique

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    1-3/8 po
  • Diamètre extérieur
    2.8346 po
  • Largeur totale
    3.0000 po
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.9365 po
  • Type de service
    Service moyen
  • Largeur de la bague intérieure
    1.6875 po
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4470 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3440 lbf
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Rpm max.
    6850 tr/min
  • Matériau du dispositif de retenue
    Nylon
  • Type de joint
    N Joint à lèvres
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Série
    Roulements à billes - Roulements de rechange non montés
  • Type de graisse
    Exxon Ronex MP standard
  • Taille du filetage
    5/16-24 po
  • CUP_NON
    662864004503
  • Poids
    1.40 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif