Motion
ER-39TC
Roulement à roulement à billes Sealmaster - Alésage droit, diamètre 2-7/16 po, diamètre extérieur 4.3310 po, largeur 2.6250 po, usage moyen, bague concentrique verrouillable
N° D’ARTICLE MI00585308
N° MFRER-39TC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à roulement à billes Sealmaster - Alésage droit, diamètre 2-7/16 po, diamètre extérieur 4.3310 po, largeur 2.6250 po, usage moyen, bague concentrique verrouillable
N° D’ARTICLE MI00585308
N° MFRER-39TC
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
ER-39TC BRG
  • Roulement cylindrique de diamètre extérieur de style ER avec bouton-pression et bagues de roulement en oxyde noir
  • Verrouillage concentrique Skwezloc® pour une concentricité presque parfaite
  • Joint labyrinthe en feutre et flinger pour les environnements secs et poussiéreux
  • La conception unique du dispositif de retenue sur terre offre un dégagement de poche supérieur qui permet une circulation de graisse de 360° autour des éléments roulants, ce qui permet une meilleure lubrification retenue et utilisée.

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    2-7/16 po
  • Diamètre extérieur
    4.3310 po
  • Dégagement interne
    Standard
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Largeur totale
    2.6250 po
  • Température de fonctionnement maximale
    220 °F
  • Largeur de l’anneau extérieur
    1.2500 po
  • Type de service
    Service moyen
  • Largeur de la bague intérieure
    2.6250 po
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 220 °F
  • Rayon du filet
    0.0800 po
  • Capacité de charge dynamique radiale
    11789 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    8150 lb
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Type de cage
    Dispositif de retenue pour la conduite terrestre
  • Matériau de la cage
    PPS
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Rpm max.
    2550 tr/min
  • Type de dispositif de retenue
    Dispositif de retenue pour la conduite terrestre
  • Type de joint
    Joint de contact à lèvres unique
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Série
    ER-T
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Longueur de l’alésage
    2.6300 po
  • Angle de désalignement
    Aucun
  • Type de boîtier
    Insert (style ER)
  • Insérer le matériel
    52100 Acier de roulement, noir oxydé
  • Lubrifiant
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Type de lubrification
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Lubrification
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Dessin CAD
  • Numéro de catalogue du fabricant
    ER-39TC
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662461034293
  • CUP_NON
    662461034293
  • Poids
    4.90 lb
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif