Motion
GN115KRRB
Roulement d’insert de bille - Alésage cylindrique, 1.9375 po diam. d’alésage, 4.3307 po diam. ext., 1.9375 po de largeur, service moyen
N° D’ARTICLE MI00585343
N° MFRGN115KRRB
Prix463.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement d’insert de bille - Alésage cylindrique, 1.9375 po diam. d’alésage, 4.3307 po diam. ext., 1.9375 po de largeur, service moyen
N° D’ARTICLE MI00585343
N° MFRGN115KRRB

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix463.98 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
GN 115 BRG KRRB
  • Les roulements R-Seal de série lourde sont similaires à ceux de la série standard et sont conçus pour résister à des charges continues, lourdes ou à des chocs
  • Cette série comporte des roulements section 300 plus lourds. Ils comprennent un élément d’étanchéité considérablement plus épais dans le joint de diaphragme de type contact
  • La conception de la série assure une rétention complète du lubrifiant et une exclusion positive de tous les contaminants
  • La série GN-KRRB a un diamètre extérieur sphérique

Spécifications

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Diamètre à l’alésage
    1-15/16 po
  • Diamètre extérieur
    4.3307 po
  • Dégagement interne
    C0
  • Largeur totale
    1.9375 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    29 mm
  • Type de service
    Service moyen
  • Largeur de la bague intérieure
    1.9375 po
  • Capacité de charge dynamique radiale
    15300 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    8000 lbf
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rpm max.
    2190 tr/min
  • Série
    GN-KRRB
  • CUP_NON
    087796053922
  • Poids
    4.2 lb
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif