Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageCylindrique
- Diamètre à l’alésage2-7/16 po
- Diamètre extérieur130 mm
- Dégagement interneC0
- Largeur totale2.4375 po
- Largeur de l’anneau extérieur1.2992 po
- Type de serviceService moyen
- Largeur de la bague intérieure2.4375 po
- Capacité de charge dynamique radiale20400 lbf
- Capacité de charge statique radiale10800 lbf
- Matériau de la cageNylon
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rpm max.1840 tr/min
- SérieGN-KRRB
- CUP_NON087796054127
- Poids6.26 lb
- Type de produitRoulements d'insert de bille