Motion
GN211KRRB
Roulement à garniture à bille - Alésage cylindrique, diamètre intérieur de 2.6875 po, diamètre extérieur de 150 mm, largeur de 2.6875 po, usage moyen
N° D’ARTICLE MI00585359
N° MFRGN211KRRB
Prix1,145.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à garniture à bille - Alésage cylindrique, diamètre intérieur de 2.6875 po, diamètre extérieur de 150 mm, largeur de 2.6875 po, usage moyen
N° D’ARTICLE MI00585359
N° MFRGN211KRRB

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,145.65 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
GN 211 BRG KRRB

Spécifications

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Diamètre à l’alésage
    2-11/16 po
  • Diamètre extérieur
    150 mm
  • Dégagement interne
    C0
  • Largeur totale
    2.6875 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    37 mm
  • Type de service
    Service moyen
  • Largeur de la bague intérieure
    2.6875 po
  • Capacité de charge dynamique radiale
    26000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    14300 lbf
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rpm max.
    1910 tr/min
  • Série
    GN-KRRB
  • CUP_NON
    087796054158
  • Poids
    9.94 lb
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif