Aperçu
Description du fabricant
GN 215 BRG KRRB
Spécifications
- Type d’alésageCylindrique
- Diamètre à l’alésage2-15/16 po
- Diamètre extérieur160 mm
- Dégagement interneC0
- Largeur totale2.9375 po
- Largeur de l’anneau extérieur1.5354 po
- Type de serviceService moyen
- Largeur de la bague intérieure2.9375 po
- Capacité de charge dynamique radiale28500 lbf
- Capacité de charge statique radiale16000 lbf
- Matériau de la cageAcier
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rpm max.1790 tr/min
- SérieGN-KRRB
- CUP_NON087796054189
- Poids12.42 lb
- Type de produitRoulements d'insert de bille
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité