Aperçu
Description du fabricant
GN 115 KLL BRG
Spécifications
- Type d’alésageCylindrique
- Diamètre à l’alésage1-15/16 po
- Diamètre extérieur4.3307 po
- Dégagement interneC0
- Largeur totale1.9688 po
- Largeur de l’anneau extérieur1.1417 po
- Type de serviceService moyen
- Largeur de la bague intérieure1.9688 po
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Capacité de charge dynamique radiale15300 lbf
- Capacité de charge statique radiale8000 lbf
- Matériau de la cageAcier
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Revêtement de finitionSans revêtement
- SérieGN-KLLB
- CUP_NON087796101319
- Poids4.29 lb
- Type de produitRoulements d'insert de bille
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité