Motion
GN103KLL
Roulement à roulement à billes - Alésage cylindrique, diam. de 1.1875 po, diam. ext. de 72 mm, largeur de 1.4375 po, usage moyen, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI00585388
N° MFRGN103KLL
Prix679.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à roulement à billes - Alésage cylindrique, diam. de 1.1875 po, diam. ext. de 72 mm, largeur de 1.4375 po, usage moyen, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI00585388
N° MFRGN103KLL

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix679.09 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
GN 103 KLL BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Diamètre à l’alésage
    1-3/16 po
  • Diamètre extérieur
    72 mm
  • Dégagement interne
    C0
  • Largeur totale
    1.4375 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    20 mm
  • Type de service
    Service moyen
  • Largeur de la bague intérieure
    1.4375 po
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7500 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3550 lbf
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Série
    GN-KLLB
  • CUP_NON
    087796099869
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif