Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageCylindrique
- Diamètre à l’alésage1-1/4 po
- Diamètre extérieur3.1496 po
- Dégagement interneC0
- Largeur totale1.5000 po
- Largeur de l’anneau extérieur22 mm
- Type de serviceService moyen
- Largeur de la bague intérieure1.5000 po
- Capacité de charge dynamique radiale9150 lbf
- Capacité de charge statique radiale4500 lbf
- Matériau de la cageAcier
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rpm max.5220 tr/min
- SérieGN-KLLB
- CUP_NON087796053502
- Poids1.43 lb
- Type de produitRoulements d'insert de bille