Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageCylindrique
- Diamètre à l’alésage2-3/16 po
- Diamètre extérieur120 mm
- Dégagement interneC0
- Largeur totale2.1875 po
- Largeur de l’anneau extérieur31 mm
- Type de serviceService moyen
- Largeur de la bague intérieure2.1875 po
- Capacité de charge dynamique radiale18000 lbf
- Capacité de charge statique radiale9500 lbf
- Matériau de la cageAcier
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rpm max.3430 tr/min
- SérieGN-KLLB
- CUP_NON087796054042
- Poids5.22 lb
- Type de produitRoulements d'insert de bille