Motion
GRA103RRB2

Timken (Fafnir)
GRA103RRB2

Roulement d’insert de bille - Alésage cylindrique, 1.2500 po diam. d’alésage, 2.4409 po diam. ext., 0.9375 po de largeur, service moyen
N° D’ARTICLE MI00585492
N° MFRGRA103RRB2
Prix75.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken (Fafnir)
GRA103RRB2

Roulement d’insert de bille - Alésage cylindrique, 1.2500 po diam. d’alésage, 2.4409 po diam. ext., 0.9375 po de largeur, service moyen
N° D’ARTICLE MI00585492
N° MFRGRA103RRB2

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix75.73 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
GRA 103 RRB2(ANCIEN# GRA 103 NPPB2)
  • Les roulements de la série GRA-RRB sont les mêmes que ceux de la série RA-RRB et ont une disposition pour la relubrification
  • GRA-RRB ont une DE sphérique

Spécifications

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Diamètre à l’alésage
    1-1/4 po
  • Diamètre extérieur
    2.4409 po
  • Dégagement interne
    C0
  • Largeur totale
    0.9375 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    18 mm
  • Type de service
    Service moyen
  • Largeur de la bague intérieure
    23.83 mm
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2280 lbf
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rpm max.
    3800 tr/min
  • Série
    GRA-RRB
  • Numéro CUP du fabricant
    087796053410
  • CUP_NON
    087796053410
  • Poids
    0.63 lb
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif