Aperçu
- Les roulements de la série GRA-RRB sont les mêmes que ceux de la série RA-RRB et ont une disposition pour la relubrification
- GRA-RRB ont une DE sphérique
Spécifications
- Type d’alésageCylindrique
- Diamètre à l’alésage1-3/4 po
- Diamètre extérieur85 mm
- Dégagement interneC0
- Largeur totale1.1875 po
- Largeur de l’anneau extérieur22 mm
- Type de serviceService moyen
- Largeur de la bague intérieure30.18 mm
- Capacité de charge dynamique radiale8150 lbf
- Capacité de charge statique radiale4000 lbf
- Matériau de la cageNylon
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rpm max.2690 tr/min
- SérieGRA-RRB
- Numéro CUP du fabricant087796053861
- CUP_NON087796053861
- Poids1.5 lb
- Type de produitRoulements d'insert de bille