Motion
RAL010NPP
Roulement d’insert de bille - Alésage cylindrique, 0.6250 po diam. d’alésage, 1.3750 po diam. ext., 0.6250 po de largeur, service moyen
N° D’ARTICLE MI00585530
N° MFRRAL010NPP
Prix204.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement d’insert de bille - Alésage cylindrique, 0.6250 po diam. d’alésage, 1.3750 po diam. ext., 0.6250 po de largeur, service moyen
N° D’ARTICLE MI00585530
N° MFRRAL010NPP

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix204.32 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
RAL 010 NPP BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Diamètre à l’alésage
    5/8 po
  • Diamètre extérieur
    1.3780 po
  • Dégagement interne
    C0
  • Largeur totale
    0.6250 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.4331 po
  • Type de service
    Service moyen
  • Largeur de la bague intérieure
    0.6250 po
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1700 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    680 lbf
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Série
    RAL-NPPB
  • CUP_NON
    087796098695
  • Poids
    0.16 lb
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif