Aperçu
- Les roulements de la série GRA-RRB sont les mêmes que ceux de la série RA-RRB et ont une disposition pour la relubrification
- GRA-RRB ont une DE sphérique
Spécifications
- Type d’alésageCylindrique
- Diamètre à l’alésage2-3/16 po
- Diamètre extérieur3.9370 po
- Dégagement interneC0
- Largeur totale1.2813 po
- Largeur de l’anneau extérieur24 mm
- Type de serviceService moyen
- Largeur de la bague intérieure32.54 mm
- Capacité de charge dynamique radiale10800 lbf
- Capacité de charge statique radiale5600 lbf
- Matériau de la cageNylon
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rpm max.2260 tr/min
- SérieGRA-RRB
- Numéro CUP du fabricant087796054066
- CUP_NON087796054066
- Poids1.78 lb
- Type de produitRoulements d'insert de bille