Motion
RAL010NPPB

Timken (Fafnir)
RAL010NPPB

Roulement d’insert de bille - Alésage cylindrique, 0.6250 po diam. d’alésage, 1.3750 po diam. ext., 0.6250 po de largeur, service moyen
N° D’ARTICLE MI00585541
N° MFRRAL010NPPB
Prix106.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken (Fafnir)
RAL010NPPB

Roulement d’insert de bille - Alésage cylindrique, 0.6250 po diam. d’alésage, 1.3750 po diam. ext., 0.6250 po de largeur, service moyen
N° D’ARTICLE MI00585541
N° MFRRAL010NPPB

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix106.92 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
RAL 010 NPPB BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Diamètre à l’alésage
    5/8 po
  • Diamètre extérieur
    1.3780 po
  • Dégagement interne
    C0
  • Largeur totale
    0.6250 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.4331 po
  • Type de service
    Service moyen
  • Largeur de la bague intérieure
    0.6250 po
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1700 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    680 lbf
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rpm max.
    8270 tr/min
  • Série
    RAL-NPPB
  • CUP_NON
    087796053045
  • Poids
    0.13 lb
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif