Motion
RAL012NPPB

Timken (Fafnir)
RAL012NPPB

Roulement d’insert de bille - Alésage cylindrique, 0.7500 po diam. d’alésage, 1.6563 po diam. ext., 0.6563 po de largeur, service moyen
N° D’ARTICLE MI00585542
N° MFRRAL012NPPB
Prix85.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken (Fafnir)
RAL012NPPB

Roulement d’insert de bille - Alésage cylindrique, 0.7500 po diam. d’alésage, 1.6563 po diam. ext., 0.6563 po de largeur, service moyen
N° D’ARTICLE MI00585542
N° MFRRAL012NPPB
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
Prix85.54 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
RAL 012 NPPB BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Diamètre à l’alésage
    3/4 po
  • Diamètre extérieur
    1.6535 po
  • Dégagement interne
    C0
  • Largeur totale
    0.6563 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.4724 po
  • Type de service
    Service moyen
  • Largeur de la bague intérieure
    1.6563 po
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2320 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1000 lbf
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rpm max.
    5650 tr/min
  • Série
    RAL-NPPB
  • CUP_NON
    087796053113
  • Poids
    0.2 lb
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif