Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageCylindrique
- Diamètre à l’alésage1.0000 po
- Diamètre extérieur47 mm
- Dégagement interneC0
- Largeur totale0.6875 po
- Largeur de l’anneau extérieur12 mm
- Type de serviceService moyen
- Largeur de la bague intérieure0.6875 po
- Capacité de charge dynamique radiale2500 lbf
- Capacité de charge statique radiale1120 lbf
- Matériau de la cageNylon
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rpm max.5830 tr/min
- SérieRAL-NPPB
- CUP_NON087796053267
- Poids0.22 lb
- Type de produitRoulements d'insert de bille