Motion
RAL012NPP
Roulement d’insert de bille - Alésage cylindrique, 0.7500 po diam. d’alésage, 1.6563 po diam. ext., 0.6563 po de largeur, service moyen
N° D’ARTICLE MI00585549
N° MFRRAL012NPP
Prix76.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement d’insert de bille - Alésage cylindrique, 0.7500 po diam. d’alésage, 1.6563 po diam. ext., 0.6563 po de largeur, service moyen
N° D’ARTICLE MI00585549
N° MFRRAL012NPP

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix76.73 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
RAL 012 NPP BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Diamètre à l’alésage
    3/4 po
  • Diamètre extérieur
    1.6535 po
  • Dégagement interne
    C0
  • Largeur totale
    0.6563 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.4724 po
  • Type de service
    Service moyen
  • Largeur de la bague intérieure
    1.6563 po
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2320 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1000 lbf
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rpm max.
    5650 tr/min
  • Série
    RAL-NPPB
  • CUP_NON
    087796053106
  • Poids
    0.2 lb
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif