Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageCylindrique
- Diamètre à l’alésage1-3/16 po
- Diamètre extérieur2.1654 po
- Dégagement interneC0
- Largeur totale0.7188 po
- Largeur de l’anneau extérieur0.5315 po
- Type de serviceService moyen
- Largeur de la bague intérieure0.7188 po
- Capacité de charge dynamique radiale3350 lbf
- Capacité de charge statique radiale1560 lbf
- Matériau de la cageNylon
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Revêtement de finitionSans revêtement
- SérieRAL-NPPB
- CUP_NON087796100008
- Type de produitRoulements d'insert de bille